!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,PAUME TREMPÉE,LATEX,13GA PEHP,RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS EN TRICOT,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,PAUME TREMPÉE,LATEX,13GA PEHP,RÉSISTANTS AUX COUPURES

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,PAUME TREMPÉE,LATEX,13GA PEHP,RÉSISTANTS AUX COUPURES close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,PAUME TREMPÉE,LATEX,13GA PEHP,RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS EN TRICOT,G(9),COUPE ANSI NIVEAU A4,PAUME TREMPÉE,LATEX,13GA PEHP,RÉSISTANTS AUX COUPURES

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.02 / PAIRE
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
  • N° article HEX2086XL
  • N° de modèle du manufacturier 2086X-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Helix noirs/bleus de grande taille sont composés d’un mélange de PEHD/latex. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 2X44D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3882X44D
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Matériau de la doublure du gantMélange fibre de verre et PEHP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 659 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Bleu
  • Force de perforation ANSI/ISEA 173 N
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)