!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,TLE/9,NIVEAU DE COUP A5,BLEU/ORANGE,LTX D'ÉLASTOMÈRE-CTCHC/PUNKBAN/KEVLAR

GANTS RÉSIST COUP,TLE/9,NIVEAU DE COUP A5,BLEU/ORANGE,LTX D'ÉLASTOMÈRE-CTCHC/PUNKBAN/KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST COUP,TLE/9,NIVEAU DE COUP A5,BLEU/ORANGE,LTX D'ÉLASTOMÈRE-CTCHC/PUNKBAN/KEVLAR close
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
GANTS RÉSIST COUP,TLE/9,NIVEAU DE COUP A5,BLEU/ORANGE,LTX D'ÉLASTOMÈRE-CTCHC/PUNKBAN/KEVLAR

GANTS RÉSIST COUP,TLE/9,NIVEAU DE COUP A5,BLEU/ORANGE,LTX D'ÉLASTOMÈRE-CTCHC/PUNKBAN/KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.25 / PAIRE
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
  • N° article SUGS10LXPB9
  • N° de modèle du manufacturier S10LXPB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures de taille grande/neuf mesurent 10 1/2 pouces de longueur, avec un revêtement en latex de caoutchouc naturel rugueux pour la paume et les doigts. La paume est en Punkban, un matériau Kevlar tissé solide. Ces gants bleus/oranges haute visibilité sont de niveau de coupe A5 et de niveau de perforation 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA169 N
  • CouleurBleu, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Punkban
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, ASTM F2878, EN 388
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Punkban
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Dexterity
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2480
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Coton, polyester