!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, TG(10), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, LISSE

GANTS EN TRICOT, TG(10), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, LISSE

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT, TG(10), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, LISSE close
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
GANTS EN TRICOT, TG(10), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, LISSE

GANTS EN TRICOT, TG(10), RÉSISTANCE AUX PIQÛRES D'AIGUILLES NIVEAU 5 ANSI, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, LISSE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.25 / PAIRE
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
  • N° article SUGS10LXPB10
  • N° de modèle du manufacturier S10LXPB-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus/verts Superior Dexterity S10LXPB en tricot TG sont composés de Punkban. Ils ont un revêtement en mousse de latex et un pouce enduit. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA169 N
  • CouleurBleu, orange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Punkban
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, ASTM F2878, EN 388
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Punkban
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Dexterity
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2480
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Coton, polyester