Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot Condor blancs de grande taille en coton et Kevlar. Non revêtus avec un pouce en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot avec une résistance à une température maximale de 500 °F. Pouce pour essuyer la sueur.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.500 Degrees F
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurBlanc, jaune
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Poids d'isolation de gant24 oz
IsolationNon
Double trempageNon
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu24 oz
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
RéversibleNon
SérieCondor
Sans siliconeNon
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca