!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

WATSON GLOVES

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR close
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
GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

GANTS, MANCHETTE GANTELET, TAILLE 2TG, HAVANE/NOIR, CUIR VACHE/ARAMIDE, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.91 / PAIRE
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
  • N° article WAT2780XXL
  • N° de modèle du manufacturier 2780-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vachette havane et noir de taille 2T-Grand ont une longueur de 13 pouces. Ils viennent par paire et comportent des manchettes à gantelet adaptés aux applications générales. Ils sont doublés d'aramide. Ils ont une construction coupée et cousue et offrent une couverture complète des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Style de gantSoudage
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44E
  • IsolationNon
  • Style de manchetteManchette
  • Sans latexOui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gantHavane
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteNoir
  • CouleurNoir, havane
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Peau de vache
  • Matériau de paume en cuir Cuir fendu de vache or
  • Normes ANSI/ISEA 105, ANSI Résistance à la chaleur 2 par conduction, EN 388:2016 4X44E, ANSI Résistance à la perforation 5
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 284 Degrees F
  • Longueur du gant 13 po
  • Matériau de la doublure du gant Para-aramide, acier, polyester
  • Caractéristiques du gant Index et pouce en cuir pour un renforcement et une protection supplémentaires, manchette avec poignet à élastique froncé, protection contre la chaleur, résistant aux coupures et aux flammes
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)