!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,PVC/CTTN/FOAM,1-SZ,ORANGE,PR

KNIT GLOVES,PVC/CTTN/FOAM,1-SZ,ORANGE,PR

BOB DALE

KNIT GLOVES,PVC/CTTN/FOAM,1-SZ,ORANGE,PR close
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
KNIT GLOVES,PVC/CTTN/FOAM,1-SZ,ORANGE,PR

KNIT GLOVES,PVC/CTTN/FOAM,1-SZ,ORANGE,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.64 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-7341
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-7341
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton, mousse
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteSécurité
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurOrange
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Beige
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non