!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A2 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, LISSE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.45 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS15TAFGPU0
  • N° de modèle du manufacturier S15TAFGPU0
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot bleus/gris Superior Tenactiv TG sont composés de PEHD. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 contre les coupures/aux perforations niveau 3. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI: EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande