!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A5,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS TRICOT,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A5,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MICROFLEX

GANTS TRICOT,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A5,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A5,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS TRICOT,P(7),ANSI COUPE NIVEAU A5,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.07 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11755070
  • N° de modèle du manufacturier 11755070
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

These grey Ansell Hyflex 11-755 knit gloves are size small and are made with HPPE, polyester, Spandex Intercept. In addition, they have a polyurethane coating and are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They are full-finger, have a knit cuff, and feature touchscreen compatibility.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialIntercept(TM)
  • Hand Protection StyleGlove
  • IsolationNon
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedNo
  • Electrostatic PropertiesInsulative
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Finger CoverageFull Finger
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Size- AlphaS
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Minimum TemperatureNon classé
  • Glove FeaturesTouchscreen Compatible
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes EN 388, EN 420:2003 + A1:2009, ISO E
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 7
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Glove Lining Material HPPE, Polyester, Spandex(R)
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série HYFLEX 11-755
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2.250
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande