Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants de protection des mains fabriqués avec un calibre de 13 points et un tissu résistant à l'abrasion durable. Fabriqués avec un support durable, ces gants noirs de taille 7 sont confortables et respirants.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105-2016
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4500
Force de perforation ANSI/ISEA147,217
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotTenActiv
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA1529
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: