!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

GANTS TRICOT,POLYURETHANE,CAL 13,PR close
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
GANTS TRICOT,POLYURETHANE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,POLYURETHANE,CAL 13,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.05 / PAIRE
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
  • N° article IPWSKC3PU02S
  • N° de modèle du manufacturier SKC3PU-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI, EN 388: 2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissuCalibre 18
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieCommand
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 201
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4X43E
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9,65 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire