!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,NITRILE/PUR,XL,YELLOW,PR

KNIT GLOVES,NITRILE/PUR,XL,YELLOW,PR

MILWAUKEE

KNIT GLOVES,NITRILE/PUR,XL,YELLOW,PR close
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
KNIT GLOVES,NITRILE/PUR,XL,YELLOW,PR

KNIT GLOVES,NITRILE/PUR,XL,YELLOW,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 160,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 929,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-73-8943B
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8943B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Poids du tissu13 g
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Support réflectifNon
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X43D
  • Isolation Non
  • Classement EN 511 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,1 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, polyester
  • Glove Coating Finish Lisse
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Vert haute visibilité
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3