!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), RUGUEUX, NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, 12 PQ

GANTS ENDUITS, P(7), RUGUEUX, NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, 12 PQ

SUPERIOR GLOVE

GANTS ENDUITS, P(7), RUGUEUX, NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, 12 PQ close
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
GANTS ENDUITS, P(7), RUGUEUX, NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, 12 PQ

GANTS ENDUITS, P(7), RUGUEUX, NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, 12 PQ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,93 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 711,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS7NT7
  • N° de modèle du manufacturier S7NT7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus/blancs Superiorglove Dexterity S7NT en tricot de petite taille sont composés de coton. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 125
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)