!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,M,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,M,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,M,GRIS,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,M,GRIS,PAIRE

GANTS TRICOTES,NITRILE,A4,M,GRIS,PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3055M8
  • N° de modèle du manufacturier 3055-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA, EN388, EN407
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 789 g
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Série 3055
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 20 001
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Pays d’origine Slovaquie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande