!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 13,PR

IRONCLAD

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 13,PR close
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
GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 13,PR

GANTS TRICOT,NITRILE,CAL 13,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.53 / PAIRE
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
  • N° article IPWSKC5SN202S
  • N° de modèle du manufacturier SKC5SN2-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.208 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants tricotés
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI, EN 388: 2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant9,65 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42F
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Calibre 15
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série COMMAND SKC5SN2
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 6 039