!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, G(9), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

GANTS EN TRICOT, G(9), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT, G(9), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT, G(9), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

GANTS EN TRICOT, G(9), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS10LXQ9
  • N° de modèle du manufacturier S10LXQ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus Superior Dexterity S10LXQ en tricot sont de grande taille et composés de coton/polyester. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • NormesASTM ANSI
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA65
  • CouleurBleu
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3775
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande