!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, P(7), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

GANTS EN TRICOT, P(7), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT, P(7), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT, P(7), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

GANTS EN TRICOT, P(7), RUGUEUX, LATEX, TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT, 12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.42 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS10LXQ7
  • N° de modèle du manufacturier S10LXQ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus Superior Dexterity S10LXQ en tricot de petite taille sont composés de coton/polyester. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3775
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton/polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 65
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande