Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot Hexarmor Helix bleus de grande taille sont composés de fibre de verre et PEHD. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot et exempts de silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA, US FDA 21 CFR 177.1630
Matériau du revêtement intérieurSans enduit
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantSans revêtement
RéversibleNon
SérieHelix Food Safe
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteBleu
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 825 g
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
IsolationNon
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant10,25 po
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7488
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Matériau de paumePEHD
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca