Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot verts de taille Grand ont des poignets en tricot sans couture bien ajustés qui empêchent la saleté de pénétrer. Ils sont disponibles en paire et sont fabriqués avec un revêtement en nitrile biodégradable respectueux de l'environnement conçu avec la technologie Reclaim. Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile.
Spécifications techniques
ArticleGant Jade enduit
Matériau en tricotNylon
Classement EN 3884121
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Performance du gantDextérité élevée, ajustement confortable
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Unité de ventePaire
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388 4121, ASTM D5511
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant8 1/2 po
Couleur du revêtement du gantVert
Caractéristiques du gantBiodégradable en décharge, forme ergonomique, conçu pour les femmes
Compatible avec les écrans tactilesOui
CouleurVert
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca