Ces gants en tricot de couleur noire de taille Moyen ont des poignets en tricot sans couture bien ajustés qui empêchent la saleté de pénétrer. Ils sont disponibles en paire et sont fabriqués avec un revêtement en nitrile biodégradable respectueux de l'environnement conçu avec la technologie Reclaim. Le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile.
Technical Specs
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotNylon
NormesEN 388:2016 4121, ASTM D5511
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantForme ergonomique, biodégradable
Compatible avec les écrans tactilesOui
CouleurNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, biodégradable en décharge