!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRIC,A6,MAINS DROITE ET GAUCHE,3TG

GANTS TRIC,A6,MAINS DROITE ET GAUCHE,3TG

HYFLEX

GANTS TRIC,A6,MAINS DROITE ET GAUCHE,3TG close
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
GANTS TRIC,A6,MAINS DROITE ET GAUCHE,3TG

GANTS TRIC,A6,MAINS DROITE ET GAUCHE,3TG

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.10 / PAIRE
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
  • N° article ANL11581120
  • N° de modèle du manufacturier 11581120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.144 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884X42F
  • NormesEN16350, OEKO_TEX : Dermatest, EN388 : 4X42F
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique12
  • Longueur du gant10,95 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, nylon, Spandex, tungstène
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Valeur ATPVSans objet
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 21
  • Sans siliconeOui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHP, nylon, Spandex, tungstène
  • Style de protection des mains Gant
  • Poids d'isolation de gant Calibre 21
  • Résistivité de surface 1,28 x 10^5 ohm/carré
  • Style de main du gant Main gauche et droite
  • Propriétés électrostatiques Dissipative
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 3XL
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Sans objet
  • Réversible Non
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)