!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TENACTIV TRICOT STXFNVB, NOIR/GRIS, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A5/PERFORATION 4, NITRILE

GANTS TENACTIV TRICOT STXFNVB, NOIR/GRIS, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A5/PERFORATION 4, NITRILE

SUPERIOR GLOVE

GANTS TENACTIV TRICOT STXFNVB, NOIR/GRIS, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A5/PERFORATION 4, NITRILE close
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
GANTS TENACTIV TRICOT STXFNVB, NOIR/GRIS, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A5/PERFORATION 4, NITRILE

GANTS TENACTIV TRICOT STXFNVB, NOIR/GRIS, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURES A5/PERFORATION 4, NITRILE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.47 / PAIRE
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
  • N° article SUGSTXFNVB/L
  • N° de modèle du manufacturier STXFNVB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs Tenactiv en tricot sont de grande taille et composés de cuir Tenactiv. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et d’un Pare-chocs flexibles brevetés pour le revers de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Caractéristiques du gantPare-chocs flexibles brevetés pour le dos de la main
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, gris
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot TenActiv
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 5, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI/ISEA 138 Résistance aux chocs niveau 3, ANSI Résistance aux perforations niveau 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)