!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE TRICOT A4 + PAUME VP

COUPE TRICOT A4 + PAUME VP

SUPERIOR GLOVE

COUPE TRICOT A4 + PAUME VP close
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
COUPE TRICOT A4 + PAUME VP

COUPE TRICOT A4 + PAUME VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,49 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 1 018,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPSTAGBPU5
  • N° de modèle du manufacturier PSTAGBPU-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Méthode d'amortissement des vibrationsNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique5
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantOffre une protection contre les coupures à 360 Degrees
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série TenActiv
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non