!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'HYGIÈNE, AVEC COUSSINS ET EMPIÈCEMENTS EN MOUSSE, VINYLE/MOUSSE, NOIR/GRIS, CSA CLASSE A

TROUSSE D'HYGIÈNE, AVEC COUSSINS ET EMPIÈCEMENTS EN MOUSSE, VINYLE/MOUSSE, NOIR/GRIS, CSA CLASSE A

MSA

TROUSSE D'HYGIÈNE, AVEC COUSSINS ET EMPIÈCEMENTS EN MOUSSE, VINYLE/MOUSSE, NOIR/GRIS, CSA CLASSE A close
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
TROUSSE D'HYGIÈNE, AVEC COUSSINS ET EMPIÈCEMENTS EN MOUSSE, VINYLE/MOUSSE, NOIR/GRIS, CSA CLASSE A

TROUSSE D'HYGIÈNE, AVEC COUSSINS ET EMPIÈCEMENTS EN MOUSSE, VINYLE/MOUSSE, NOIR/GRIS, CSA CLASSE A

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.62 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10003360
  • N° de modèle du manufacturier 10003360
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'hygiène Soundblocker 26 doit être utilisée avec les protections auditives SoundControl Classic pour les casques sans fente. Elle est fait de vinyle/mousse et est offerte en noir/gris. La trousse d'hygiène répond à la norme CSA classe A et comprend des coussins et des empiècements en mousse. Elle mesure 190 mm de longueur x 120 mm de largeur x 40 mm de hauteur.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Finlande (sous réserve de modification)