!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NOIR/GRIS, MOUSSE/VINYLE, POUR UTILISATION AVEC QM24PLUS

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NOIR/GRIS, MOUSSE/VINYLE, POUR UTILISATION AVEC QM24PLUS

HOWARD LEIGHT

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NOIR/GRIS, MOUSSE/VINYLE, POUR UTILISATION AVEC QM24PLUS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NOIR/GRIS, MOUSSE/VINYLE, POUR UTILISATION AVEC QM24PLUS

TR D'HYGIÈNE POUR OREILLETTES, NOIR/GRIS, MOUSSE/VINYLE, POUR UTILISATION AVEC QM24PLUS

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 261,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLHK4
  • N° de modèle du manufacturier HK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette trousse d'hygiène pour oreillettes comprend deux inserts en mousse grise et deux coussinets de remplacement en mousse/vinyle noirs. Elle est destinée à être utilisé avec QM24PLUS.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de coussinet de remplacement pour cache-oreilles
  • Matériau du coussinMousse, vinyle
  • Compatible avec marqueHoneywell
  • Couleur du coussinNoir
  • Matériau d'insertMousse
  • Comprend (2) pièces amovibles en mousse, (2) coussinets auriculaires de remplacement
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant QM24PLUS
  • À utiliser avec Modèle de fabrication n Degrees QM24+
  • Couleur d'insert Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande