!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 12 V, 1,5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 12 V, 1,5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 12 V, 1,5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 12 V, 1,5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

TR D'OUTILS COMBINÉE, S/FIL, 12 V, 1,5 AH, PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSIONS, 2 OUTILS, SAC D'ENTREPRENEUR

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $362.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK211S2
  • N° de modèle du manufacturier DCK211S2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 232
  • Poids à l’expédition 7.55 lb

Informations sur le produit

Cette trousse combinée inclut des outils sans fil équipés d'un moteur sans balai qui fonctionne sur une batterie lithium-ion 12 V Max d'une capacité de 1,5 Ah. Elle comprend une perceuse compacte de ⅜ po avec une vitesse de 1 500 tr/min et une visseuse à percussion de ¼ po avec un couple de 950 po-lb. La trousse inclut deux outils, deux batteries, un chargeur, deux crochets de ceinture et un sac.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)12 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(2) crochets pour ceinture, pointe de mèche
  • Série12 V MAX*
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie12 V MAX*
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse 3/8 po (sous-compacte, 1.500 tr/min)
  • Coffre inclus(1) sac d'entrepreneur
  • Perceuse - taille de mandrin3/8 po
  • Visseuse à chocs6CXN4
  • Lampe3 Lampes DEL
  • Outils sans fil inclus Perceuse, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie (2) 1,5 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Batterie incluse (2) BLDDCB120
  • Numéro de modèle de batterie (2) 6CXN0
  • Chargeur BLDDCB100
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (2) batteries, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (950 po-lb)
  • Perceuse DCD710
  • Perceuse - classe Sous-compacte
  • Visseuse à chocs - plage de couple 950 po-lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande