!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,3000 LB

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,3000 LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,3000 LB close
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
ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,3000 LB

ROUL PLAQ,S/PIVOT CENTR,PIVOTANT,3000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $406.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG455T94
  • N° de modèle du manufacturier P27S-UY100NK-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.07 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue10 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)