!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQ,S/PIVOT CENTR,FIXE,6500 LB

ROULETTE PLAQ,S/PIVOT CENTR,FIXE,6500 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQ,S/PIVOT CENTR,FIXE,6500 LB close
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
ROULETTE PLAQ,S/PIVOT CENTR,FIXE,6500 LB

ROULETTE PLAQ,S/PIVOT CENTR,FIXE,6500 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $690.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454N08
  • N° de modèle du manufacturier P27R-NMB100K-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.07 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue10 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Nb de trous de montage4
  • Rayon de pivotementAucun - roulette fixe
  • Largeur de roue 4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Nylon
  • Taille de plaque de roulette 6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)