!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRE CARRÉE,L 305MM,ACIER,LA 10,08MM,M,SUR/DIM,H 10,08MM

BARRE CARRÉE,L 305MM,ACIER,LA 10,08MM,M,SUR/DIM,H 10,08MM

APPROVED VENDOR

BARRE CARRÉE,L 305MM,ACIER,LA 10,08MM,M,SUR/DIM,H 10,08MM close
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
BARRE CARRÉE,L 305MM,ACIER,LA 10,08MM,M,SUR/DIM,H 10,08MM

BARRE CARRÉE,L 305MM,ACIER,LA 10,08MM,M,SUR/DIM,H 10,08MM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VY96
  • N° de modèle du manufacturier WWG361010305
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163208
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Clavette en barre, acier zingué. Magnétique. Conforme aux normes de DIN6880.

Spécifications techniques

  • ArticleClavette en barre
  • MatériauAcier à faible teneur en carbone
  • Hauteur10 mm
  • Longueur12 po
  • Largeur10 mm
  • CaractéristiquesMagnétique
  • Système de mesure Métrique
  • Finition Zinc
  • Tolérance d'épaisseur + 0,076 mm
  • Tolérance de longueur -0,005 mm
  • Dureté Rockwell B85