!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 7/8 PO, RECTANGLE, NOIR

CADENAS A CLE, 7/8 PO, RECTANGLE, NOIR

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 7/8 PO, RECTANGLE, NOIR close
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
CADENAS A CLE, 7/8 PO, RECTANGLE, NOIR

CADENAS A CLE, 7/8 PO, RECTANGLE, NOIR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EZG1
  • N° de modèle du manufacturier 6127NKA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouNoir
  • Épaisseur du corps1 5/16 po
  • EnvironnementIntérieur
  • Dégagement horizontal de la manille7/8 po
  • Comprend un pare-poussièreOui
  • Couvercle de serrure inclusOui
  • CléageClé différente
  • Rétention de la cléNon
  • Matériau du couvercle de la serrureRevêtu de plastique
  • Nb de butoirs0
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • SérieProSeries
  • Forme de la manilleArrondi
  • Type d'anse Anse standard
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • No. de fabricant de clé supplémentaire K6000
  • Hauteur du corps 2-13/16 po
  • Largeur du corps 2-5/8 po
  • Caractéristiques Haute sécurité
  • Comprend Couvercle anti-poussière, couvercle de verrouillage
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Code de clé 10G015
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Type d'entrée de clé Master K6000
  • Mécanisme de verrouillage Verrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 5 broches
  • Diamètre de la manille 7/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 1-3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)