!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT close
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
CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

CADENAS A CLE, 3/4 PO, RECTANGLE, ARGENT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1A375
  • N° de modèle du manufacturier 1DCOM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Épaisseur du corps7/8 po
  • Couleur de butoirGris
  • EnvironnementIntérieur
  • Dégagement horizontal de la manille3/4 po
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • CléageClé différente
  • Rétention de la cléNon
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé2
  • Nb de goupilles4 broches
  • Forme de la manilleArrondi
  • Type d'anse Anse standard
  • Matériau d'anse Acier
  • Finition de la manille Nickel
  • No. de fabricant de clé supplémentaire K1
  • Hauteur du corps 1 5/16 po
  • Largeur du corps 1-3/4 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Caractéristiques Verrouillage à double roulement à billes pour une résistance maximale au forçage
  • Comprend Pare-chocs
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Code de clé Variable
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Type d'entrée de clé Master K1
  • Nb de butoirs 2
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Diamètre de la manille 5/16 po
  • Dégagement vertical de la manille 15/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)