!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 15/16 PO, RCTNGL, ARGENT

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RCTNGL, ARGENT

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RCTNGL, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CADENAS A CLE, 15/16 PO, RCTNGL, ARGENT

CADENAS A CLE, 15/16 PO, RCTNGL, ARGENT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48WL10
  • N° de modèle du manufacturier 5KA3358
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Épaisseur du corps1 po
  • Couleur de butoirGris
  • EnvironnementIntérieur
  • Horizontal Shackle Clearance15/16 po
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • CléageClé identique
  • Rétention de la cléNon
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Nb de clé2
  • Nb de goupilles4 broches
  • Forme de la manilleArrondi
  • Type d'anse Anse standard
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Nickel
  • No. de fabricant de clé supplémentaire K1
  • Hauteur du corps 1-1/2 po
  • Largeur du corps 2 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Caractéristiques Résistance aux coupures
  • Comprend Pare-chocs
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Code de clé 3358
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Type d'entrée de clé Master K1
  • Nb de butoirs 2
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Diamètre de la manille 3/8 po
  • Dégagement vertical de la manille 1 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande