!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS A CLE, 1 23/32 PO, ROND, ARGENT

CADENAS A CLE, 1 23/32 PO, ROND, ARGENT

MASTER LOCK

CADENAS A CLE, 1 23/32 PO, ROND, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CADENAS A CLE, 1 23/32 PO, ROND, ARGENT

CADENAS A CLE, 1 23/32 PO, ROND, ARGENT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54DX37
  • N° de modèle du manufacturier 6271NW700A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePadlock
  • Matériau du corps de la serrureZinc moulé sous pression
  • Forme du corps de verrouRonde
  • Hauteur du corps1-1/2 po
  • Épaisseur du corps1-1/2 po
  • Niveau de sécuritéHaute sécurité
  • Marque du verrouMASTER LOCK
  • Code de cléVariable
  • Type d'anseAnse dissimulée
  • Matériau du boulon de verrouillageZinc
  • Diamètre de la manille3/8 po
  • Dégagement horizontal de la manille1 23/32 po
  • Nb de goupilles6 broches
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage de roulement à billes
  • Type d'entrée de cléAmerican K700A
  • ModifiableOui
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Cléage Clé différente
  • Finition du corps de verrou Sans finition
  • Couleur du corps de verrou Argent
  • Largeur du corps 2-7/8 po
  • Diamètre du corps 2-7/8 po
  • Résistance aux intempéries Oui
  • Série 6271
  • Nb de clé 2
  • Matériau d'anse Bore
  • Finition de la manille Chromé
  • Diamètre du boulon de verrouillage 3/8 po
  • Dégagement vertical de la manille 1 9/32 po
  • Mécanisme de verrouillage Gobelet à épingles
  • Rotor interchangeable Non
  • Rétention de la clé Oui
  • Comprend une chaîne Non
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Nb de butoirs 0
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande