!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,OR,MANILLE 1 X 25/32 X 1/4 PO,CORPS 1 1/2 PO L.,ALG AL/BORE

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,OR,MANILLE 1 X 25/32 X 1/4 PO,CORPS 1 1/2 PO L.,ALG AL/BORE

MASTER LOCK

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,OR,MANILLE 1 X 25/32 X 1/4 PO,CORPS 1 1/2 PO L.,ALG AL/BORE close
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
CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,OR,MANILLE 1 X 25/32 X 1/4 PO,CORPS 1 1/2 PO L.,ALG AL/BORE

CADENAS À CLÉ,5 BROCHES,OR,MANILLE 1 X 25/32 X 1/4 PO,CORPS 1 1/2 PO L.,ALG AL/BORE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.61 / CHAQUE
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
  • N° article MSTA1105ORGLZ1
  • N° de modèle du manufacturier A1105ORJLZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à clé identique de ht. sécurité, résistant a/intempéries, peut avoir une nouvelle clé, présente une conception à 5 broches et est idéal p/ les applications agroalimentaires. Il a une manille en alliage de bore mesurant 1 po H. x 25/32 po l. x 1/4 po dia. et une base en Al orange a/une finition anodisée mesurant 1 1/2 po L. Une clé est fournie.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à clé
  • Largeur du corps1-1/2 po
  • Nb de goupilles5
  • Matériau d'anse Alliage de bore
  • Nb de clé 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)