!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KEYSTOCK CARRÉ,MAGN,FINI PLAINE,HRB 50,SURDIMENSIONNÉ,12 X 5/16 PO,AC AU CARB

KEYSTOCK CARRÉ,MAGN,FINI PLAINE,HRB 50,SURDIMENSIONNÉ,12 X 5/16 PO,AC AU CARB

G.L. HUYETT

KEYSTOCK CARRÉ,MAGN,FINI PLAINE,HRB 50,SURDIMENSIONNÉ,12 X 5/16 PO,AC AU CARB close
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
KEYSTOCK CARRÉ,MAGN,FINI PLAINE,HRB 50,SURDIMENSIONNÉ,12 X 5/16 PO,AC AU CARB

KEYSTOCK CARRÉ,MAGN,FINI PLAINE,HRB 50,SURDIMENSIONNÉ,12 X 5/16 PO,AC AU CARB

G.L. HUYETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.11 / CHAQUE
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
  • N° article GLH3503120312-12
  • N° de modèle du manufacturier 3503120312-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163208
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Faites votre propre clé avec ce porte-clés magnétique carré surdimensionné. Il est fabriqué AC CARB à fini unie et mesure 12 x 5/16 po. Il a une tolérance d'épaisseur de 0,002 à zéro pouce et une tolérance de long. de -0,13 po. Ce porte-clé carré a une dureté Rockwell HRB 50.

Spécifications techniques

  • ArticleClavette en barre carrée
  • MatériauAcier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur+0,002 po/-0,000 po
  • Tolérance de longueur-0,125 po
  • CaractéristiquesMagnétique
  • Système de mesure Pouce
  • Finition Ordinaire
  • Longueur 12 po
  • Dureté Rockwell HRB 50 min.