!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR

MCR SAFETY

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR close
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
MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR

MANCHON,RÉSISTANTS COUP,BRIDE D'ARRÊT,SIMPLE COUCHE,JNE,10 PO,KEVLAR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.24 / CHAQUE
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
  • N° article MSF9371ES
  • N° de modèle du manufacturier 9371ES
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 909
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce manchon résistant aux coupures est composé à 100 % de fibres de Kevlar. Il est équipé d'un système de blocage et est constitué d'un seul pli. De couleur jaune, il mesure 10 po L.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • Construction du manchonDuPont Kevlar
  • Longueur de manche10 po
  • CouleurJaune
  • Caractéristiques du manchonBride
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style (manches) Sans trou de pouce
  • Matériau de manchon Fibre
  • Taille XX-Grand
  • Normes Conforme à la TAA, ANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM F1060 - 18, ASTM 3884-09.
  • Température max. 284 Degrees F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)