Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains contre les coupures, les écorchures et les perforations, et gardez-les bien visibles avec ces gants de sécurité de couleur orange et jaune vif. Cette paire de taille 6 a une épaisseur de calibre 13 pour une protection supplémentaire et comprend des manchettes en tricot élastique pour un enfilage et un retrait faciles. Les paumes sont enduites de mousse de nitrile hybride lisse pour plus de durabilité.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-515
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A5, EN 388 : 4X42E, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant235 à 270 mm
Couleur du revêtement du gantOrange
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile hybride
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42E
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique6
Matériau de la doublure du gantKevlar, Spandex, acier inoxydable
ÉpaisseurCal. 13
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA96 N
CouleurOrange, jaune
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: