!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT S13KFGFNT DEXTÉRITÉ, NOIR/JAUNE, 3TG, 12, NITRILE/KEVLAR, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A4/PERFORATION 3

GANTS EN TRICOT S13KFGFNT DEXTÉRITÉ, NOIR/JAUNE, 3TG, 12, NITRILE/KEVLAR, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A4/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN TRICOT S13KFGFNT DEXTÉRITÉ, NOIR/JAUNE, 3TG, 12, NITRILE/KEVLAR, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A4/PERFORATION 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT S13KFGFNT DEXTÉRITÉ, NOIR/JAUNE, 3TG, 12, NITRILE/KEVLAR, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A4/PERFORATION 3

GANTS EN TRICOT S13KFGFNT DEXTÉRITÉ, NOIR/JAUNE, 3TG, 12, NITRILE/KEVLAR, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A4/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,06 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 216,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13KFGFNT12
  • N° de modèle du manufacturier S13KFGFNT12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/jaunes TTTG en tricot sont composés de fibre de filament composite/mousse de nitrile/Kevlar. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotKevlar
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, jaune
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 610 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de revêtement de la poignée Mousse de nitrile
  • Matériau de paume Mousse de nitrile

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande