!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES,CAPACITÉ CHARGE 400 LIVRE,GRIS MOYEN,48 X 78 X 18PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES,CAPACITÉ CHARGE 400 LIVRE,GRIS MOYEN,48 X 78 X 18PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES,CAPACITÉ CHARGE 400 LIVRE,GRIS MOYEN,48 X 78 X 18PO,ACIER/CHROME close
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
ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES,CAPACITÉ CHARGE 400 LIVRE,GRIS MOYEN,48 X 78 X 18PO,ACIER/CHROME

ARMOIRE JUMBO,4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES,CAPACITÉ CHARGE 400 LIVRE,GRIS MOYEN,48 X 78 X 18PO,ACIER/CHROME

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,429.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TENJ1878AGYM
  • N° de modèle du manufacturier J1878AGYM
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 194.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire géante grise de qualité industrielle est dotée de quatre tablettes réglables, de deux portes pivotantes extra-larges, d'un système de verrouillage à trois points et de deux poignées en chrome brossé. La capacité d'étagère réglable est de 400 lb. Cette armoire en acier boulonné de calibre 20 est livrée non assemblée et mesure 48 largeur x 78 hauteur x 18 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol, des charnières à articulation et une serrure à clé avec d

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire d'entreposage
  • Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
  • Hauteur hors tout78 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionSoudé
  • Couleur d'armoire Gris moyen
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 48 po
  • Comprend (2) poignées, cadenas avec (2) clés, (1) tablette de dessous, (4) tablettes ajustables, pattes ajustables, axes de charnières, cadre de porte de calibre 16
  • Normes SCS, ANSI/BIFMA