!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUREAU CHANTIER, BEIGE, 30 PO P, 75 PO H

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 30 PO P, 75 PO H

KNAACK

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 30 PO P, 75 PO H close
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
BUREAU CHANTIER, BEIGE, 30 PO P, 75 PO H

BUREAU CHANTIER, BEIGE, 30 PO P, 75 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19,374.97 / CHAQUE
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
  • N° article WGU11801KL
  • N° de modèle du manufacturier 118-01-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 742.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBureau de chantier
  • Hauteur hors tout75 po
  • Système de verrouillageCadenas encastré exclusif
  • Type de rangement sur le chantierBureau de chantier
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Type de manche/poignéeNon encastrée
  • Comprend des roulettesRoulettes incluses
  • MatériauAcier
  • Nb de portes4
  • Nb de tablettes2
  • SérieDatavault
  • Profondeur hors tout 30 po
  • Largeur hors tout 55 po
  • Couleur Beige
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette 695
  • Comprend (2) barres d'alimentation, téléviseur de 40 po, œillet électrique, imprimante laser, centre USB, interrupteur USB
  • Capacité de charge par tiroir 150 lb
  • Nb de roulettes 4
  • Number of Hangers/Hooks 0
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po