!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

KNAACK

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H close
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
ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

ARMOIRE CHANTIER, BEIGE, 24 PO P,60 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,410.65 / CHAQUE
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
  • N° article WGU111KL
  • N° de modèle du manufacturier 111-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 385.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de chantier
  • Hauteur hors tout60 po
  • Capacité de stockage totale47,5 pi³
  • CouleurBeige
  • Finition du corpsRevêtement en poudre
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495, 505, 516
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • MatériauAcier
  • Nb de portes2
  • Nb de tablettes3
  • SérieJobmaster
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 60 po
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Type de rangement sur le chantier Armoire de chantier
  • Calibre du corps Cal. 16
  • Caractéristiques Les poignées latérales encastrées robustes permettent une mobilité accrue de l'armoire de rangement à outils et une protection contre les dommages lors du transport, comprend trois (3) tablettes complètes pour organiser les articles plus longs, la tablette supérieure est à 13 po du haut de l'armoire, la seconde tablette est à 12,25 po de la tablette supérieure et la tablette inférieure est à 9,5 po de la seconde tablette
  • Comprend des roulettes Roulettes non incluses
  • Nb de roulettes 0
  • Number of Hangers/Hooks 0
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po