Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 3,6 mm et une tige de 31 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série G-TC 2002 a un fini TiCN et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 70 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 39 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1417 po
Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure39,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3,6 mm
Longueur hors tout70,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po