!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 17,5 MM, CANNELURE 13 MM LO, 191 MM L, DROIT, COBALT

FORET COURT, FORET 17,5 MM, CANNELURE 13 MM LO, 191 MM L, DROIT, COBALT

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 17,5 MM, CANNELURE 13 MM LO, 191 MM L, DROIT, COBALT close
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
FORET COURT, FORET 17,5 MM, CANNELURE 13 MM LO, 191 MM L, DROIT, COBALT

FORET COURT, FORET 17,5 MM, CANNELURE 13 MM LO, 191 MM L, DROIT, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.56 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2002GC72337
  • N° de modèle du manufacturier C72337
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.604 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 17,5 mm et une tige de 61 mm de long. Pour l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2002G a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 191 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 130 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,689 po
  • Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure130,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige17,5 mm
  • Longueur hors tout191,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2002G
  • Taille de foret 17,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 61 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,207 mm
  • Série 2002G
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale M, P