!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 0,6 MM, CANNELURE 7 MM L, 24 MM L, DROITIER

FORET COURT, FORET 0,6 MM, CANNELURE 7 MM L, 24 MM L, DROITIER

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 0,6 MM, CANNELURE 7 MM L, 24 MM L, DROITIER close
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
FORET COURT, FORET 0,6 MM, CANNELURE 7 MM L, 24 MM L, DROITIER

FORET COURT, FORET 0,6 MM, CANNELURE 7 MM L, 24 MM L, DROITIER

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 64,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2001C01028
  • N° de modèle du manufacturier C01028
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.003 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 0,6 mm et une tige de 17 mm. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2001 a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 24 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0236 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige0,6 mm
  • Longueur hors tout24,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesDIN 338
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste2001
  • Taille de foret 0,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 3/32 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 17 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0071 mm
  • Série 2001
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P