Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a un diamètre de 0,3 mm et une tige de 15 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes DIN 338. Ce foret de la série 2001 a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 19 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,015 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure4,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige0,3 mm
Longueur hors tout19,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesDIN 338
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po