!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,6875 PO L, TIGE 1,1875 PO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,6875 PO L, TIGE 1,1875 PO

DRILLCO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,6875 PO L, TIGE 1,1875 PO close
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
FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,6875 PO L, TIGE 1,1875 PO

FORET COURT 300N, MAIN GAUCHE/MAIN DROITE, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,6875 PO L, TIGE 1,1875 PO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 89,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300N118
  • N° de modèle du manufacturier 300N118
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.444 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 0,2812 po/une tige de 1,1875 po de long. Il est conçu pour être utilisé avec de l'acier inoxydable. Ce foret de la série 300N a des mesures fractionnaires. Il a un diamètre de 2,6875 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/2 po, une tige droite et une direction de coupe gauche/droite, et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeGauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige1,1875 po
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série300N
  • Application - matière principaleAcier inoxydable
  • Équivalent décimal 0,2813 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 1/2 po
  • Direction spirale Neutre
  • Diamètre de tige 0,2812 po
  • Longueur hors tout 2,688 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 300N