!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/32 PO, CANNELURE 4 5/16 PO LONG, 5 3/4 PO LONG, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 86,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF1900C69374
  • N° de modèle du manufacturier C69374
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.207 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite est destiné à être utilisé sur de l’acier allié, de l’acier au carbone et de la fonte. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret15/32 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4 5/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Longueur de tige1 po
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4688 po
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 7/8 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 5 3/4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Série 1900
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Acier allié, acier au carbone, fonte