!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/64 PO, CANNELURE 4 3/16 PO LO, 5 5/8 PO LO, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/64 PO, CANNELURE 4 3/16 PO LO, 5 5/8 PO LO, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/64 PO, CANNELURE 4 3/16 PO LO, 5 5/8 PO LO, SPIRALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/64 PO, CANNELURE 4 3/16 PO LO, 5 5/8 PO LO, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 29/64 PO, CANNELURE 4 3/16 PO LO, 5 5/8 PO LO, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 80,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1900C69373
  • N° de modèle du manufacturier C69373
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.174 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite est destiné à être utilisé sur de l’acier allié, de l’acier au carbone et de la fonte. Il a un angle de pointe de 118°. De plus, il a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret29/64 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4 3/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice21 Degrees /34 Degrees
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Longueur de tige1 po
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4531 po
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 13/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 5 5/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Série 1900
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Acier allié, acier au carbone, fonte
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande