!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, 7 5/8 PO LO, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, 7 5/8 PO LO, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, 7 5/8 PO LO, SPIRALE close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, 7 5/8 PO LO, SPIRALE

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 11/16 PO, CANNELURE 5 5/8 PO LONG, 7 5/8 PO LO, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.12 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1809C20662
  • N° de modèle du manufacturier C20662
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.463 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite est destiné à être utilisé sur de l’acier au carbone/allié et de la fonte. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret11/16 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure5 5/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Type de queue - usinageRéduite
  • Longueur de tige1 po
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleP, K
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,6875 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 3/4 po
  • Direction spirale À droite
  • Longueur hors tout 7 5/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Série 1809
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Construction de l'âme Conique
  • Application - matière principale Acier au carbone et acier allié, fonte