Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à usage général en acier rapide a 19/64 po de dia et une tige de 1 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 150DH-TN a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 4 3/8 po de long. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2969 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3-1/16 po
Angle d'hélice40 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige19/64 po
Longueur hors tout4-3/8 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleP
Taille de foret19/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2-3/8 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-5/16 po
Rapport profondeur x dia.8xD
Longueur de pointe de foret0,0615 po
Série150DH-TN
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier
n° de liste150DH-TN
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca