!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
FORET COURT, FORET P, CANNELURE 3 5/16 PO LO, 4 5/8 PO L, SPIRALE

FORET COURT, FORET P, CANNELURE 3 5/16 PO LO, 4 5/8 PO L, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET P, CANNELURE 3 5/16 PO LO, 4 5/8 PO L, SPIRALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
FORET COURT, FORET P, CANNELURE 3 5/16 PO LO, 4 5/8 PO L, SPIRALE

FORET COURT, FORET P, CANNELURE 3 5/16 PO LO, 4 5/8 PO L, SPIRALE

CHICAGO-LATROBE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 29,70 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 6 = 178,20 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GNF150DHTN53883
  • Mfr. Model # 53883
  • UNSPSC # 20111614
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.077 lbs

Product Details

Ce foret court à usage général en acier rapide a 5/16 po de dia et une tige de 1 5/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Ce bit de la série 150DH-TN est fini TIN et des mesures en lettre. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 5/8 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Technical Specs

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,323 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3-5/16 po
  • Angle d'hélice40 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Longueur hors tout4-5/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleP
  • Taille de foret P
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-37/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0000 po
  • Série 150DH-TN
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Acier
  • n° de liste 150DH-TN
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list